Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1815080000
Cod. Produttore
1815080000
Cod. EAN
4032248369997

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZTPE 2.5/2AN/1
  • Serie: Z
  • Connessione: Innesto
  • Tipo: Morsettiera
  • Sezione conduttore: 2.5 mm²
  • Numero poli: 2
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1815080000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla, ideale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato con un unico piano e dotato di due punti di fissaggio per piano, assicura una stabilità ottimale nelle applicazioni elettriche. La posizione di collegamento è prevista sopra, facilitando l’installazione e la manutenzione. Questo dispositivo è parte della Serie Z, riconosciuta per la qualità e la precisione nei materiali elettrici. La sua struttura consente un’efficace gestione dei collegamenti elettrici, rendendolo adatto a impianti che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera che accetta collegamenti a innesto.

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

58 mm

profondità

34,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera modulare alta qualità per impianti elettrici complessi