› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPE 35N conduttori protezione acciaio temprato installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1717740000
Cod. Produttore 1717740000
Cod. EAN 4008190351854

Informazioni principali

  • Descrizione: WPE 35N
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Uso: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1717740000 è un morsetto di protezione PE della serie WPE, progettato per garantire la sicurezza negli impianti elettrici. Questo morsetto consente il collegamento elettrico e meccanico tra conduttori in rame e la piastra di supporto, assicurando una connessione affidabile e duratura. È dotato di due unità di serraggio per collegare due o più fili con sezione nominale di 2,5 mm², supportando una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 300 A, con una caduta di tensione praticamente nulla. La sua struttura include materiali di alta qualità come leghe ferrose non inox e rame, con un corpo in poliammide che garantisce robustezza e isolamento. Il morsetto è progettato per un ciclo di vita di almeno 20 anni, non richiede manutenzione durante l'uso ed è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo anche un basso impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale riportata nel documento (vedi pagine 1-11). La posizione di collegamento è laterale e il fissaggio avviene tramite raccordo a vite, facilitando l'installazione e la sicurezza del collegamento elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

16 mm

altezza

66 mm

profondità

50,5 mm

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

66 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPE 35N conduttori protezione acciaio temprato installazioni elettriche
€ 8,39 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info