› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WPE 2.5N acciaio e rame per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1016200000
Cod. Produttore 1016200000
Cod. EAN 4008190018702

Informazioni principali

  • Descrizione: WPE 2.5N
  • Serie: Serie W
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Uso: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Montaggio: Base
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I blocchi di morsetti WPE 2.5 di Weidmüller sono morsetti di protezione per la messa a terra (PE) progettati per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Questi morsetti sono utilizzati per realizzare collegamenti elettrici e meccanici tra conduttori in rame e la piastra di supporto di montaggio. Sono dotati di due unità di serraggio per collegare più fili con una sezione nominale di 2,5 mm², supportano una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 300 A, con una caduta di tensione nulla. La loro struttura robusta e i materiali impiegati, tra cui leghe di rame e acciai non inox, assicurano una lunga durata di servizio stimata in 20 anni senza necessità di manutenzione. L'esecuzione del collegamento avviene tramite raccordo a vite con posizione laterale, facilitando l'installazione. La combinazione di materiali plastici (poliamide) e metallici garantisce resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche di sicurezza. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nella dichiarazione ambientale del prodotto alle pagine 1-4 e dati specifici del prodotto WD1016200000) Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

54 mm

profondità

37 mm

lunghezza

37 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

54 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WPE 2.5N acciaio e rame per impianti elettrici