Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1042700000
Cod. Produttore
1042700000
Cod. EAN
4032248273232

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WPE 4N
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento massa
  • Applicazione: Morsettiera protezione
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsettiere di protezione PE della serie WPE di Weidmüller sono dispositivi elettrici progettati per garantire la sicurezza nelle connessioni elettriche. Questi morsetti a passaggio protetto permettono il collegamento elettrico e meccanico affidabile tra conduttori in rame e la piastra di supporto di montaggio. Sono ideali per applicazioni che richiedono la connessione di due unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale di 2,5 mm², una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 300 A. Il prodotto assicura una caduta di tensione nulla e una lunga durata di servizio stimata di 20 anni. La costruzione combina materiali plastici in poliammide e leghe metalliche di rame e acciaio, garantendo robustezza e affidabilità. La posizione di collegamento è laterale con esecuzione a raccordo a vite, offrendo un fissaggio sicuro con due punti per piano. Queste caratteristiche rendono la morsettiera WPE una soluzione efficiente e duratura per la distribuzione e la protezione del conduttore di terra negli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

6,1 mm

altezza

50 mm

profondità

37 mm

lunghezza

37 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WPE 4N acciaio temprato rame stagno collegamento protezione impianti elettrici