› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagnato EK 2.5N

Cod. Rexel WD0474360000
Cod. Produttore 0474360000
Cod. EAN 4008190146177

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato e rame stagnato
  • Funzione: Collegamento conduttori di protezione
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Conduttività: Massima
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Altro

larghezza

6 mm

altezza

36,5 mm

profondità

46,5 mm

lunghezza

46,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 2,5 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagnato EK 2.5N