Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1815100000
Cod. Produttore
1815100000
Cod. EAN
4032248370016

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZTPE 2.5/3AN/1
  • Tipo collegamento: innesto
  • Serie: Z
  • Capacità sezione: 2.5 mm²
  • Numero poli: 3
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1815100000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato per un singolo piano con tre punti di fissaggio, offre stabilità e facilità di installazione. La posizione di collegamento è superiore, ideale per configurazioni che richiedono accesso dall'alto. Questo materiale elettrico è indicato per applicazioni che necessitano di una connessione efficiente senza la funzione PEN, assicurando un montaggio preciso e duraturo. La sua struttura è adatta per utilizzi professionali nel settore elettrico, con particolare attenzione alla qualità del collegamento e alla resistenza nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera che accetta collegamenti a innesto.

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

71,5 mm

profondità

34,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera 1 piano 3 fissaggi collegamenti innesto impianti elettrici