› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAKG 40/35 II rame stagno impianti elettrici

Cod. Rexel WD0637720000
Cod. Produttore 0637720000
Cod. EAN 4008190101367

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: 40/35 V
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione conduttori: Contatto sicuro
  • Uso: Unione conduttori
  • Conduttività: Massima garantita
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

SAKG 40/35 II è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro grazie al raccordo a vite. La sua configurazione a un piano con posizione di collegamento laterale lo rende ideale per installazioni che richiedono praticità e precisione. Questo prodotto si distingue per la qualità costruttiva e la facilità di utilizzo, caratteristiche fondamentali per applicazioni elettriche professionali. La sua appartenenza alla Serie SAK ne assicura la compatibilità e la resistenza nel tempo, rendendolo una scelta efficace per sistemi elettrici che necessitano di soluzioni robuste e performanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Giallo

larghezza

46 mm

altezza

90 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

90 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

46 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

232 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 95 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAKG 40/35 II rame stagno impianti elettrici