Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0211120000
Cod. Produttore
0211120000
Cod. EAN
4008190177331

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAKS 3 Z/6.3X26
  • Serie: Serie SAK
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Struttura: Acciaio temprato
  • Funzione: Morsettiera collegamento
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Connessione: Unione conduttori sicura
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Portafusibili avvitabile progettato per l’installazione di fusibili da 6.3x26 mm, compatibile con fusibili di tipo SAKS 3 Z. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile con tensione di funzionamento sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Il design garantisce una connessione sicura e una facile sostituzione del fusibile, senza elementi di visualizzazione del difetto integrati. Realizzato per assicurare una gestione efficiente della protezione elettrica in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

larghezza

13 mm

altezza

54 mm

profondità

61 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

13 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

61 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Altro

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera con supporto rimovibile, alta conduttività, per installazioni elettriche