› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera AKZ 2.5 BL connessione elettrica sicura installazioni singolo piano

Cod. Rexel WD0697180000
Cod. Produttore 0697180000
Cod. EAN 4008190167448

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Connessione: contatto permanente sicuro
  • Funzione: unione conduttori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0697180000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. Presenta una configurazione a un piano con posizione di collegamento laterale, che facilita l'installazione in spazi ridotti. La designazione "AKZ 2.5 BL" indica un terminale di dimensioni compatte, adatto per conduttori da 2,5 mm². Questo materiale elettrico è parte della Serie SAK, sinonimo di qualità e robustezza, ed è progettato per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Blu

larghezza

5,1 mm

altezza

25,5 mm

profondità

26,3 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

25,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

26,3 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 2,5 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera AKZ 2.5 BL connessione elettrica sicura installazioni singolo piano