› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera AKZ 2.5 connessioni elettriche professionali installazione impianti

Cod. Rexel WD0697160000
Cod. Produttore 0697160000
Cod. EAN 4008190121716

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Protezione meccanica: alta resistenza
  • Applicazione: connessione conduttori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0697160000 è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento elettrico, posizionato lateralmente per garantire una connessione sicura e affidabile. Progettato per un singolo piano di installazione, questo articolo della Serie SAK offre una soluzione efficiente e pratica per le esigenze di cablaggio elettrico. La sua designazione tecnica AKZ 2.5 indica un prodotto specifico per applicazioni di connessione, ideale per garantire continuità e stabilità nel circuito elettrico. La qualità dei materiali e la precisione nella realizzazione rendono questo componente adatto a impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

25,5 mm

profondità

26,3 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

25,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2 V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

26,3 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 2,5 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera AKZ 2.5 connessioni elettriche professionali installazione impianti
€ 1,72 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info