› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera AKZ 2.5 O.ZA collegamento elettrico compatta per installazioni su piano

Cod. Rexel WD0175960000
Cod. Produttore 0175960000
Cod. EAN 4008190101855

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: rame stagno
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Connessione: morsettiera unione conduttori
  • Conduttività: massima
  • Protezione contatto: permanente

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un raccordo a vite per collegamenti elettrici, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile delle connessioni. Caratterizzato da una posizione di collegamento laterale, è ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono una connessione stabile e duratura. Questo componente è destinato a un utilizzo su un singolo piano, offrendo facilità di installazione e manutenzione. La sua struttura è studiata per assicurare la continuità elettrica e resistere alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici, rappresentando una soluzione efficiente per la realizzazione di collegamenti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Multicolore

larghezza

5 mm

altezza

25,5 mm

profondità

26,3 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

25,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

26,3 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 2,5 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera AKZ 2.5 O.ZA collegamento elettrico compatta per installazioni su piano