› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera AST 1 6.3/2.8 collegamenti elettrici sicuri impianti professionali

Cod. Rexel WD0478260000
Cod. Produttore 0478260000
Cod. EAN 4008190003043

Informazioni principali

  • Descrizione: AST 1 6.3/2.8
  • Serie: Serie SAK
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Uso: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Fornitura: Quantità consigliata 50

Descrizione del prodotto

Contatto elettrico monofase con collegamento a connettore piatto, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Dispone di un unico piano di collegamento posizionato nella parte superiore, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni rapide e stabili. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Questo componente è adatto per impianti elettrici che necessitano di precisione e facilità di montaggio. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Multicolore

larghezza

6,5 mm

altezza

58 mm

profondità

46 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Collegamento a connettore piatto

esecuzione collegamento elettrico 2

Collegamento a connettore piatto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera AST 1 6.3/2.8 collegamenti elettrici sicuri impianti professionali