Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0474580000
Cod. Produttore
0474580000
Cod. EAN
4008190014735

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per garantire un collegamento sicuro e duraturo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al supporto rimovibile.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.
  • Struttura robusta in acciaio temprato per una lunga durata.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima conduttività assicurata dal rame con rivestimento in stagno.
  • Affidabilità e sicurezza nel collegamento dei conduttori.
  • Possibilità di inserire un portafusibile per una protezione aggiuntiva.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

8,1 mm

altezza

58 mm

profondità

43 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

400 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera ASK 1/EN BL acciaio temprato rame stagno supporto portafusibile collegamento conduttori