Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1690060000
Cod. Produttore
1690060000
Cod. EAN
4008190877934

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDK 2.5/D/6
  • Serie: Serie Z
  • Tipo: Morsettiera
  • Componenti: Elettronici
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto ZDK 2.5/D/6 è un componente elettrico caratterizzato da un sistema di collegamento a molla che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Progettato per un posizionamento sopra il punto di collegamento, offre un'esecuzione antideflagrante conforme alla normativa Ex e, assicurando la massima sicurezza in ambienti potenzialmente esplosivi. Questo materiale elettrico appartiene alla Serie Z, sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore elettrico. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e garantire una connessione stabile, ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

79,1 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

79,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

0,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera antideflagrante ZDK 2.5/D/6 per impianti industriali