Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1779000000
Cod. Produttore
1779000000
Cod. EAN
4032248184699

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDU 2.5-2/D-
  • Tipo: Morsettiera elettronica
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

ZDU 2.5-2/D- è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni con posizionamento sopra, offre una soluzione efficace per connessioni elettriche in ambienti con requisiti antideflagranti certificati Ex e. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e la capacità di mantenere un contatto stabile nel tempo, ideale per impianti elettrici che richiedono elevata sicurezza e prestazioni costanti. La sua configurazione supporta un cablaggio ordinato e funzionale, facilitando l'integrazione in sistemi complessi. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

50,5 mm

profondità

43,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

0,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5-2/D- antideflagrante Ex e per ambienti industriali