Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1957580000
Cod. Produttore
1957580000
Cod. EAN
4032248636655

Informazioni di prodotto

  • Serie: FP BOX
  • Tensione nominale: --
  • Corrente nominale: --
  • Grado protezione: --
  • Dimensioni compatte: --
  • Custodia protettiva: inclusa
  • Distribuzione elettrica: sicura
  • Uso: alimentazione

Documentazione tecnica

FP BOX è un contenitore elettrico progettato per l'installazione di moduli DIN, con una capacità di 9 moduli distribuiti su 5 file. Il prodotto presenta un coperchio chiuso che garantisce protezione e sicurezza, con un tipo di montaggio e chiusura di tipo "Altro", adatto a diverse esigenze di installazione. La struttura è pensata per offrire un'adeguata copertura e isolamento degli apparecchi elettrici al suo interno, assicurando affidabilità e funzionalità nell'ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La morsettiera di alimentazione assicura una distribuzione di elettricità sicura ed efficiente ai consumatori di energia. La custodia protegge la morsettiera dalle influenze esterne.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

104 mm

altezza

181 mm

profondità

67 mm

numero RAL

9011

profondità di incasso

104 mm

numero di file

5

Altezza della parte incassata

67 mm

tipo di copertura

Coperchio

larghezza di montaggio

185 mm

profondità interna

53,9 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

9

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Produttore

Morsettiera alimentazione FP BOX struttura resistente installazione elettrica