Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1957590000
Cod. Produttore
1957590000
Cod. EAN
4032248636662

Informazioni di prodotto

  • Serie: FP BOX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione custodia: protetta da influenze esterne
  • Numero poli: 10
  • Funzione: distribuzione elettricità sicura
  • Materiale custodia: non specificato
  • Applicazione: morsettiera alimentazione

Documentazione tecnica

FP BOX 10P è un contenitore elettrico progettato per l'installazione di moduli DIN, con una capacità di 9 moduli distribuiti su 5 file. Il prodotto presenta un coperchio chiuso che garantisce protezione e sicurezza, con un tipo di copertura a coperchio e una chiusura di tipo alternativo. La struttura è studiata per un montaggio versatile e offre un design funzionale adatto a diverse esigenze di installazione elettrica. Questo contenitore è ideale per organizzare e proteggere componenti elettrici, assicurando un ambiente ordinato e sicuro. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La morsettiera di alimentazione assicura una distribuzione di elettricità sicura ed efficiente ai consumatori di energia. La custodia protegge la morsettiera dalle influenze esterne.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

192 mm

altezza

181 mm

profondità

67 mm

numero RAL

9011

profondità di incasso

104 mm

numero di file

5

Altezza della parte incassata

67 mm

tipo di copertura

Coperchio

larghezza di montaggio

185 mm

profondità interna

53,9 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

9

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Produttore

FP BOX 10P morsettiera alimentazione compatta per impianti elettrici industriali