› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera AKZ 4 collegamento elettrico sicuro installazioni industriali

Cod. Rexel WD0294360000
Cod. Produttore 0294360000
Cod. EAN 4008190054625

Informazioni principali

  • Descrizione: AKZ 4
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Serie: Serie SAK
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0294360000 è caratterizzato da un collegamento elettrico realizzato tramite raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Progettato per un'installazione su un unico piano, presenta una posizione di collegamento laterale che facilita l'integrazione in impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e una gestione efficiente dei collegamenti elettrici, assicurando prestazioni costanti e durature nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

28,5 mm

profondità

29 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

27 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2 V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

29 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera AKZ 4 collegamento elettrico sicuro installazioni industriali