› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera AKZ 1.5 compatta per impianti elettrici con collegamenti sicuri

Cod. Rexel WD0340460000
Cod. Produttore 0340460000
Cod. EAN 4008190091576

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Tipo collegamento: morsettiera
  • Protezione contatto: permanente
  • Applicazione: unione conduttori

Descrizione del prodotto

Connettore elettrico AKZ 1.5 con esecuzione a raccordo a vite, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Dotato di un unico piano di connessione e predisposto per il collegamento laterale, assicura facilità di installazione e ottime prestazioni in ambito elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

24,8 mm

profondità

24 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

24,8 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2 V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

24 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,21 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,21 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,21 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,21 ... 1,5 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera AKZ 1.5 compatta per impianti elettrici con collegamenti sicuri
€ 2,09 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info