› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera AKE 4 MS acciaio temprato rame stagno impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0211200000
Cod. Produttore 0211200000
Cod. EAN 4008190074906

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio temprato e rame stagno
  • Funzione: collegamento conduttori di protezione
  • Resistenza meccanica elevata
  • Conduttività massima
  • Montaggio: base di massa
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata 50 pezzi
  • Codice prodotto AKE 4 MS

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0211200000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite laterale, ideale per installazioni che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato per un solo piano con un punto di fissaggio per piano, garantisce stabilità e precisione nel montaggio. La sua struttura è pensata per applicazioni elettriche specifiche, offrendo una soluzione funzionale e durevole per il cablaggio. Questo elemento si distingue per la qualità costruttiva e la facilità di integrazione in impianti elettrici, rappresentando una scelta efficiente per connessioni elettriche professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

larghezza

7 mm

altezza

32 mm

profondità

30 mm

lunghezza

30 mm

larghezza/dimensione modulare

7 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

32 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera AKE 4 MS acciaio temprato rame stagno impianti elettrici professionali