› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera AKE 4 doppio ancoraggio rame stagno per installazioni elettriche su piano

Cod. Rexel WD0380260000
Cod. Produttore 0380260000
Cod. EAN 4008190056841

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio temprato
  • Conduttività: rame stagnato
  • Funzione: collegamento protezione
  • Montaggio: base di montaggio
  • Serie: Serie SAK
  • Resistenza meccanica elevata
  • Quantità consigliata: 100
  • Modello: AKE 4

Descrizione del prodotto

AKE 4 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite laterale che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato per installazioni su un piano con due punti di fissaggio, questo prodotto assicura stabilità e precisione nel montaggio. La sua configurazione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature, senza la possibilità di funzione PEN. La qualità e l’efficienza dei materiali utilizzati lo rendono adatto a impieghi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Altro

larghezza

6,1 mm

altezza

27 mm

profondità

29 mm

lunghezza

34,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2 V0

larghezza/dimensione modulare

7 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

32 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera AKE 4 doppio ancoraggio rame stagno per installazioni elettriche su piano