› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera AKB 4 acciaio temprato rame stagno collegamento conduttori sicurezza permanente

Cod. Rexel WD0321560000
Cod. Produttore 0321560000
Cod. EAN 4008190008826

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Contatto: permanentemente sicuro
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Multicolore

larghezza

6 mm

altezza

27 mm

profondità

23 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

27 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

60 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera AKB 4 acciaio temprato rame stagno collegamento conduttori sicurezza permanente