Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7907420000
Cod. Produttore
7907420000
Cod. EAN
4032248422302

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: 600 V
  • Corrente nominale: 41 A
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Materiale corpo: Acciaio temprato
  • Dimensioni: 6 mm²
  • Protezione: Contatto sicuro permanente
  • Applicazione: Collegamento conduttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD7907420000 è un morsetto di passaggio della serie ZDU, progettato per un collegamento elettrico affidabile nell'ingegneria elettrica e nelle applicazioni di quadri di controllo. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità e dotato di tecnologia a molla robusta, garantisce un contatto elettrico sicuro e duraturo. Questo morsetto permette di unire o collegare in sicurezza uno o più conduttori, con una sezione nominale fino a 2,5 mm², una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 24 A, assicurando una caduta di tensione minima di 1,73 mV. È disponibile con un singolo piano di collegamento e la posizione di collegamento è sopra. La costruzione comprende policarbonato (poliamide PA) e metalli come acciaio inox e rame, con un peso totale di circa 7,49 g. L'assemblaggio finale è effettuato in Germania in un impianto certificato ISO 14001 e ISO 50001. L'uso del morsetto non richiede manutenzione e assicura una lunga durata di servizio stimata in 20 anni, ideale per applicazioni di instradamento di energia, segnali e dati in ambienti industriali e di automazione. (Descrizione sintetizzata e adattata dal documento EPD alle pagine 1 e 3 e dai dati tecnici forniti nel ) Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

8,1 mm

altezza

90 mm

profondità

45 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

90 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,22 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,22 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,22 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,22 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera 6 poli 3 file acciaio temprato blu per quadri elettrici