› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZDU 10/3AN BL 3 poli alta conduttività impianti elettrici standard

Cod. Rexel WD1767700000
Cod. Produttore 1767700000
Cod. EAN 4032248122752

Informazioni principali

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: 10 A
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Connessione: Contatto sicuro
  • Applicazione: Unione conduttori
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1767700000 è un morsetto a molla della serie ZDU, progettato per il collegamento elettrico affidabile di conduttori in impianti elettrici e quadri di controllo. Questo morsetto feed-through è realizzato con materiali isolanti di alta qualità e tecnologia di connessione a molla robusta, ottimizzata per garantire un contatto elettrico sicuro e duraturo. È adatto per il collegamento sicuro di uno o più conduttori, con un livello di collegamento singolo (un piano). La posizione di collegamento è superiore, e il morsetto supporta una sezione nominale del conduttore di 2,5 mm², con tensione nominale fino a 800 V e corrente nominale fino a 24 A. La progettazione assicura una bassa caduta di tensione e una lunga durata di servizio, stimata in 20 anni. La conformità alle normative RoHS e REACH garantisce il rispetto degli standard ambientali e di sicurezza. Il morsetto è ideale per applicazioni di instradamento di energia, segnali e dati in ambito industriale, offrendo un’installazione semplice senza necessità di strumenti speciali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

10 mm

altezza

99 mm

profondità

49,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

99 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,31 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,31 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,31 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,31 ... 16 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZDU 10/3AN BL 3 poli alta conduttività impianti elettrici standard