› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDK 2.5V connessioni sicure 2 piani impianti elettrici

Cod. Rexel WD1022300000
Cod. Produttore 1022300000
Cod. EAN 4008190082031

Informazioni principali

  • Descrizione: WDK 2.5V
  • Tensione nominale: 2.5 V
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Collegamento conduttori: Multiplo livelli
  • Ingombro: Minimo
  • Serie: Serie W
  • Conduttività: Massima

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il morsetto a vite WDK 2.5 di Weidmüller è un morsetto a doppio livello progettato per applicazioni industriali che consente di collegare due unità di serraggio tra due o più conduttori con sezione nominale di 2,5 mm². Supporta una vasta gamma di sezioni di conduttori da 0,5 mm² a 16 mm², offrendo una soluzione salvaspazio e affidabile per il cablaggio strutturato. Realizzato in materiale Wemid, il morsetto garantisce elevata resistenza alla temperatura e proprietà di autoestinguenza secondo la norma UL 94 V-0. È caratterizzato da una tensione nominale di 400 V, una corrente nominale di 24 A e una caduta di tensione di 0,7 mV, con una durata di servizio stimata di 20 anni. Questo prodotto può essere dotato di accessori come connettori incrociati e sistemi di marcatura per facilitare l'identificazione e l'organizzazione dei circuiti elettrici. La posizione di collegamento è laterale, con esecuzione del collegamento elettrico a raccordo a vite su due piani, garantendo così una connessione stabile e sicura. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali contenute nel documento EPD, pagine 1-4, e sugli attributi specifici del prodotto forniti.) Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

69,5 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

69,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDK 2.5V connessioni sicure 2 piani impianti elettrici
€ 4,52 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info