Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0367800000
Cod. Produttore
0367800000
Cod. EAN
4008190133436

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale per morsettiere passanti, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta
  • Risparmio di tempo con montaggio semplice e sicuro
  • Materiale isolante resistente per sicurezza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Affidabilità nelle applicazioni elettriche
  • Efficienza energetica garantita da contatti ottimali

Documentazione tecnica

Morsettiera a due morsetti cavallottati con capacità di connessione fino a 2,5 mm², progettata per un montaggio semplice e sicuro. Realizzata in materiale isolante di colore neutro, garantisce un’ottima resistenza elettrica e meccanica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione, senza protezione contatto o caratteristiche antideflagranti. La sua struttura compatta e funzionale assicura una connessione stabile e duratura nei quadri elettrici e nelle installazioni industriali. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera 2 morsetti cavallottati 2,5 mm² isolamento neutro per quadri elettrici industriali