Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1763950000
Cod. Produttore
1763950000
Cod. EAN
4032248107742

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WTR 2.5/SI LD 36V
  • Tensione nominale: 36V
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Connessione: Contatto permanente
  • Serie: Serie W
  • Uso: Collegamento conduttori

Documentazione tecnica

WTR 2.5/SI LD 36V è un portafusibili innestabile progettato per fusibili di tipo G 5x20 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'affidabile protezione dei circuiti. Dotato di un elemento di visualizzazione del difetto a LED, consente un rapido riconoscimento dello stato del fusibile in presenza di guasti. La visualizzazione è compatibile con tensioni AC e DC, garantendo versatilità e sicurezza nell'uso. Questo portafusibili è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza, adatto a impianti elettrici che necessitano di componenti affidabili e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

60 mm

profondità

97 mm

tensione nominale

36 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

97 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Innestabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

36 ... 36 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera 2.5mm² con portafusibile 36V per impianti elettrici