› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera 12 poli 25mm² polipropilene nera per quadri elettrici residenziali

Cod. Rexel BLBIZ320005
Cod. Produttore BIZ320005
Cod. EAN 3700420314844

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Sezione: 25 mm²
  • Intensità: 101 A
  • Tensione: 400 V
  • Lunghezza: 204 mm
  • Altezza: 24 mm
  • Profondità: 32 mm
  • Serie: BIZ 320 005

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsetti tipo mammut a 12 poli realizzati in polipropilene di alta qualità, con sezione di 25 mm² e colore nero. Progettati per un'intensità di corrente fino a 101 A e una tensione nominale di 400 V, garantiscono connessioni elettriche sicure e affidabili. La resistenza al filo incandescente è di 960 °C, assicurando elevata sicurezza in condizioni di carico intenso. La lunghezza di 204 mm, l'altezza di 24 mm e la profondità di 32 mm li rendono compatti e facili da installare. I morsetti sono ultra-flessibili e permettono la separazione dei poli senza l'ausilio di utensili, con un semplice movimento di 1.5 giri delle viti fornite parzialmente svitate. Conformi alle norme EN 60998-2-1, EN 60695-2 e al grado di protezione IP20, sono ideali per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera di collegamento con morsetti multipli, 25 mm², in polipropilene, nera, 12 poli (x 10), articolo consegnato con vite avvitata di 1/3. Prodotto davvero flessibile, i morsetti possono essere separati senza bisogno di attrezzi, ruotandoli per 1 giro e mezzo. Articolo conforme alla/e NF.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

17,8 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 25 mm²

Morsettiera 12 poli 25mm² polipropilene nera per quadri elettrici residenziali