› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera 12 poli 2,5 mm² polipropilene nera per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BLBIZ320001
Cod. Produttore BIZ320001
Cod. EAN 3700420314806

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Sezione: 2.5 mm²
  • Intensità: 24 A
  • Tensione: 400 V
  • Lunghezza: 93 mm
  • Altezza: 13 mm
  • Profondità: 16 mm
  • Serie: Bizline

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsetti tipo mammut a 12 poli realizzati in polipropilene di colore nero, con sezione di 2,5 mm², adatti per portate fino a 24 A e tensioni fino a 400 V. Progettati per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, sono dotati di viti fornite svitate a un terzo per una facile installazione. Questi morsetti ultra-flessibili permettono la separazione dei poli senza l'uso di utensili in soli 1,5 giri, migliorando l'efficienza operativa. La resistenza al filo incandescente è di 960 °C, assicurando elevata sicurezza in condizioni di sovraccarico termico. Il prodotto è conforme alle normative EN 60998-2-1, EN 60695-2 e ha grado di protezione IP20, garantendo qualità e sicurezza nell'impiego elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera di collegamento con morsetti multipli, 2,5 mm², in polipropilene, nera, 12 poli (x 10), articolo consegnato con vite avvitata di 1/3. Prodotto davvero flessibile, i morsetti possono essere separati senza bisogno di attrezzi, ruotandoli per 1 giro e mezzo. Articolo conforme alla/e NF.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

7,9 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 4 mm²

Morsettiera 12 poli 2,5 mm² polipropilene nera per impianti elettrici civili