Prodotti /

Cod. Rexel
T5ZCT2200
Cod. Produttore
ZCT2200
Cod. EAN
8053685375668

Informazioni di prodotto

ZipClip Mors x cavo Rack - Silver
Descrizione del produttore: Morsetti progettati per il fissaggio sicuro di cavi su strutture rack, realizzati in materiale metallico con finitura silver per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideali per applicazioni elettriche, offrono un'installazione stabile e affidabile, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cavi. La loro struttura robusta assicura un ancoraggio efficace, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

59 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

45 kg

Tipo di terminazione

Presa filettata

Fissaggio finale

Altro

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

Morsetti ZipClip per cavo rack in metallo silver fissaggio sicuro impianti elettrici