Prodotti /

Cod. Rexel
Y5KT1067
Cod. Produttore
KT1067
Cod. EAN
8058774267602

Informazioni di prodotto

Kit promozionale Etelec

Documentazione tecnica

Morsetti isolati a cappuccio con serraggio a vite, adatti per conduttori massicci, a più fili e flessibili, con gamma AWG da 16 a 14. Il kit include 500 morsetti in stecche da 10 poli e forbici professionali per un utilizzo pratico e sicuro. Progettati per garantire connessioni elettriche affidabili e durature, sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono facilità di installazione e resistenza. Il prodotto combina funzionalità e qualità, offrendo una soluzione completa per il collegamento di fili elettrici. Descrizione del produttore: Morsetti volanti isolati a cappuccio per connessioni di cavi bassa tensione all?interno di scatole di derivazione o per connessioni volanti (ad es. apparecchi di illuminazione, controsoffitti) in ambito civile e residenziale assortiti in kit + forbici professionali per elettricisti IN OMAGGIO

corrente nominale

24 A

tensione nominale

450 V

colore

Altro

numero di punti di fissaggio

1

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

diametro del cavo

3,4 ... 4,1 mm

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

1,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

1,5 ... 2,5 mm²

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Morsetti isolati a cappuccio kit 500 pezzi per connessioni elettriche civili con forbici professionali omaggio

€ 65,44 x 1 pz.
(pz.)