› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsetti elettrici 1 cavo flessibile/rigido grigio per illuminazione

Cod. Rexel BLBIZ300490
Cod. Produttore BIZ300490
Cod. EAN 3700420310402

Informazioni principali

  • Tipo filo: 1 flessibile/1 rigido
  • Sezione flessibile: 0,5-1,5 mm²
  • Sezione rigido: 0,75-2,5 mm²
  • Tensione nominale: 400 V
  • Intensità nominale: 24 A
  • Resistenza filo incandescente: 960 °C
  • Colore: Grigio
  • Serie: BIZ 300 490

Descrizione del prodotto

Morsetto di collegamento progettato per un filo flessibile e un filo rigido, ideale per collegamenti elettrici in apparecchi di illuminazione e radiatori. Realizzato in materiale resistente con colore grigio, supporta fili flessibili da 0,5 a 1,5 mm² e fili rigidi da 0,75 a 2,5 mm². Garantisce una connessione diretta senza necessità di utensili, con una resistenza al filo incandescente fino a 960 °C, tensione nominale di 400 V e intensità di 24 A. Conforme alle norme EN 60998-1 e EN 60998-2-2 e alla direttiva RoHS, assicura sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche professionali. Prodotto confezionato in scatole da 100 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Terminale di collegamento, 1 cavo flessibile/1 cavo rigido, grigio, (x 100) per collegare termosifoni, luci, lampade, ecc. Prodotto pratico: il collegamento viene effettuato direttamente tra il terminale e il filo senza bisogno di attrezzi.
Morsetti elettrici 1 cavo flessibile/rigido grigio per illuminazione