Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1173790000
Cod. Produttore
1173790000
Cod. EAN
4032248966448

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PRV 8 SW 35X7.5 RT/WS
  • Serie: Serie P
  • Tipo: Morsetti componibili
  • Configurazione: Più piani
  • Uso: Collegamenti a ingombro minimo
  • Dimensioni: 35x7.5 mm
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

PRV 8 SW 35X7.5 RT/WS è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Caratterizzato da un raccordo a innesto, offre una connessione stabile con una configurazione a 8 piani, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. La posizione di collegamento obliqua facilita l’installazione in spazi ridotti, ottimizzando l’organizzazione dei cavi. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, assicurando durata e resistenza nel tempo, elementi fondamentali per il settore elettrico professionale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetti componibili a più piani per collegamenti a ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

9,2 mm

altezza

120 mm

profondità

65,5 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

120 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

65,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

8

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

8 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 1,5 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsetti componibili multipiano ingombro minimo installazione elettrica