Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1173650000
Cod. Produttore
1173650000
Cod. EAN
4032248965908

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PRV 16 SW 35X15 WS/RT
  • Serie: Serie P
  • Tipo: Morsetti componibili
  • Connessioni: Multi piano
  • Ingombro: Minimo
  • Dimensioni: 35x15 mm
  • Capacità corrente: 16 A
  • Colore: WS/RT

Documentazione tecnica

PRV 16 SW 35X15 WS/RT è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a innesto che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Progettato per installazioni con 16 piani, presenta una posizione di collegamento obliqua che facilita l’integrazione in spazi ridotti o configurazioni particolari. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel settore elettrico, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio e la connessione. La sua struttura è pensata per assicurare durata e performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetti componibili a più piani per collegamenti a ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

9,2 mm

altezza

225 mm

profondità

113,5 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

225 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

113,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

16

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

6 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 1,5 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsetti componibili PRV 16 SW 35X15 WS/RT 16 piani quadro elettrico