Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRR62
Cod. Produttore
NSYTRR62
Cod. EAN
3606480532801

Informazioni di prodotto

Mors molla, 2pt, 6mmq, grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto passante Linergy con sezione trasversale nominale di 6 mm². La tensione di esercizio nominale è 600V conforme a CSA/cURus e 800V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è 41A conforme a EN/IEC 60947-7-1 e 50A conforme a CSA e cURus. Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio tramite clip e connessione superiore tramite morsetti a vite a un livello 1x1. Può essere collegato e sganciato con un cacciavite piatto. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, KARA, VDE, IEC-Ex, EAC). È conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

Serie

Linergy_TR

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

altezza

43.5

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm²

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio

-40 °C

tensione di dimensionamento

800 V

larghezza

8.2

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm²

colore

grigio

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm²

profondità

69.5