Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Serie
Linergy_TR
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
altezza
50.5
corrente nominale In
57 A
esecuzione antideflagrante 'Ex e'
sezione conduttore collegabile multifilare
0.2 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
numero di piani
1
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
temperatura d’esercizio
-40 °C
tensione di dimensionamento
800 V
larghezza
10.2
esecuzione collegamento elettrico 2
raccordo a molla
esecuzione collegamento elettrico 1
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0.5 mm²
colore
grigio
piastra di chiusura necessaria
sezione conduttore collegabile unifilare
profondità
71.5
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te