Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3073110000
Cod. Produttore
3073110000
Cod. EAN
4008190858049

Informazioni di prodotto

MOPL K6 STAHL

Documentazione tecnica

MOPL K6 STAHL è una custodia vuota in alluminio progettata per applicazioni elettriche che richiedono protezione e robustezza. Realizzata con materiale di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza alle sollecitazioni ambientali. La superficie è trattata per offrire una protezione efficace, rendendo il prodotto ideale per installazioni che necessitano di affidabilità e sicurezza. La custodia si distingue per la sua struttura solida e la capacità di proteggere componenti elettrici in modo efficiente. Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

larghezza

183 mm

altezza

145 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Piastra montaggio guida attrezzature elettriche custodia robusta alluminio MOPL K6 STAHL