›

Montanti supporto rack 19" H2000mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM2004
Cod. Produttore EM2004
Cod. EAN 8015646712769

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Altezza: 2000 mm
  • Montaggio: Rack fisso 19"
  • Numero montanti: 2
  • Tipo: Uprights per rack
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208, 60529, 62262
  • Protezione: IP e IK codici secondo norme

Descrizione del prodotto

Montante di supporto per rack con altezza regolabile, progettato per l’installazione interna in armadi di automazione. Realizzato in materiale resistente, garantisce stabilità e durata nel tempo. Ideale per il fissaggio di componenti elettrici e moduli all’interno di armadi rack, facilita l’organizzazione e la gestione dei cablaggi. La struttura modulare permette un montaggio semplice e sicuro, ottimizzando lo spazio disponibile. Adatto per applicazioni industriali e impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.2 Uprights For Fixed Rack 19" H=2000mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

100 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1900 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

60 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montanti supporto rack 19" H2000mm per armadi automazione