›

Montanti standard 1400mm per strutture elettriche EX Automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM1400
Cod. Produttore EM1400
Cod. EAN 8015646834775

Informazioni principali

  • Altezza: 1400 mm
  • Quantità montanti: 4 pezzi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Uso: Struttura IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1, 2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529, 62262
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Quattro montanti di altezza 1400 mm progettati per strutture portanti in ambito elettrico e automazione. Realizzati con materiali robusti e resistenti, garantiscono stabilità e supporto ottimale per l’installazione di componenti elettrici e quadri di controllo. Ideali per creare strutture modulari affidabili, facilitano il montaggio e la personalizzazione degli impianti elettrici, assicurando durabilità e sicurezza nell’uso professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: N.4 Uprights For IS2 Structure H=1400mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

48 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1300 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

48 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montanti standard 1400mm per strutture elettriche EX Automazione