›

Montanti robusti 1600mm per struttura automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM1600
Cod. Produttore EM1600
Cod. EAN 8015646000040

Informazioni principali

  • Montanti: 4 pezzi
  • Altezza: 1600 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2/62208
  • Grado protezione: IP e IK secondo BS EN 60529/62262
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Quattro montanti robusti per struttura con altezza di 1600 mm, progettati per garantire stabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. Ideali per l'assemblaggio di quadri e armadi di automazione, questi montanti assicurano un supporto solido e duraturo, facilitando il montaggio e la gestione dei componenti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: N.4 Uprights H=1600mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

48 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1500 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

48 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montanti robusti 1600mm per struttura automazione industriale