›

Montanti rack 19" H1800mm fissaggio pavimento-soffitto automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM1804
Cod. Produttore EM1804
Cod. EAN 8015646712752

Informazioni principali

  • Altezza: 1800 mm
  • Profondità: Rack fisso
  • Numero componenti: 2 montanti
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Compatibilità: Rack 19"
  • Materiale: Custodie IS2
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK conformi

Descrizione del prodotto

Montante di supporto per rack con fissaggio a pavimento e soffitto, progettato per l’installazione all’interno di armadi per automazione. Realizzato in materiale resistente per garantire stabilità e durata nel tempo, consente il montaggio modulare di componenti elettrici e apparecchiature all’interno del quadro. La struttura permette un’agevole regolazione in profondità per adattarsi a diverse configurazioni, facilitando l’organizzazione e la gestione dei cablaggi in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.2 Uprights For Fixed Rack 19" H=1800mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

100 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1700 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

60 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montanti rack 19" H1800mm fissaggio pavimento-soffitto automazione industriale