›

Montanti modulari 6pz altezza 2200mm per celle automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM2202
Cod. Produttore EM2202
Cod. EAN 8015646679574

Informazioni principali

  • Altezza montanti: 2200 mm
  • Numero montanti: 4+2
  • Utilizzo: Struttura celle
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiali: Custodie per quadri

Descrizione del prodotto

Questa struttura comprende quattro montanti principali e due montanti supplementari, progettati per l'installazione in celle di automazione con altezza di 220 cm. I montanti offrono robustezza e versatilità per il montaggio di componenti elettrici e dispositivi di automazione, garantendo stabilità e facilità di configurazione all'interno dell'involucro. Ideale per applicazioni industriali che richiedono una struttura solida e modulare per l'organizzazione e il supporto dei sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Uprights for configuration with compartments H=2200mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

400 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

2100 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

50 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montanti modulari 6pz altezza 2200mm per celle automazione industriale