Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
esecuzione
profilo singolo
tipo di perforazione
ponticello forato
larghezza
55.3 mm
materiale
acciaio
superficie
zincato a nastro
altezza
2096 mm
adatto per mantenimento funzionalità
spessore del materiale
1.5 mm
lunghezza
48.8 mm
Serie
IS2 Enclosures for Automation
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te