Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE646343
Cod. Produttore
646343
Cod. EAN
3414970968203

Informazioni di prodotto

Montanti LEGRAND per armadi elettrici, progettati per garantire un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a design ergonomico
  • Risparmio di tempo nell’allineamento e fissaggio
  • Compatibilità con armadi standard 19 pollici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e affidabile per una lunga durata
  • Ottimizzazione dello spazio interno dell’armadio
  • Contributo indiretto al risparmio energetico tramite installazione ordinata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coppia di montanti per armadi 47 unità, 19 pollici.

colore

Acciaio inox

larghezza

31 mm

Tipologia

Profilo 482,6 mm (19 pollici)

altezza

2092 mm

profondità

50 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2250 mm

Serie

BTNET

Produttore

Montanti metallo robusto per armadi elettrici 4 moduli supporto stabile e sicuro