› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Montanti con cerniere apertura 180 gradi altezza 1800 mm per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV0118
Cod. Produttore EV0118
Cod. EAN 8015646690159

Informazioni principali

  • Montanti e cerniere apertura 180°
  • Altezza 1800 mm
  • Serie IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione secondo IP e IK code
  • Materiali adatti per quadri elettrici
  • Accessori per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Questa struttura comprende quattro montanti con cerniere che permettono un'apertura a 180 gradi, garantendo un accesso agevole e completo all'interno dell'involucro. Il design è studiato per facilitare l'installazione e la manutenzione di componenti elettrici, offrendo robustezza e affidabilità. I materiali utilizzati assicurano durata nel tempo e protezione adeguata per applicazioni nel settore dell'automazione. La configurazione è ideale per ambienti industriali che richiedono soluzioni efficienti per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uprights + hinges opening 180° H=1800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

1800 mm

profondità

100 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montanti con cerniere apertura 180 gradi altezza 1800 mm per armadi industriali