Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPUPM1802
Cod. Produttore
PUPM1802
Cod. EAN
8015646817976

Informazioni di prodotto

ABPUPM1802 offre una soluzione robusta e versatile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design funzionale
  • Materiali resistenti che assicurano durata e stabilità
  • Adattamento semplice in diversi contesti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione dalla corrosione
  • Affidabilità nel tempo
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Montaggio composto da due elementi in acciaio inox e due elementi in lamiera zincata, garantendo resistenza e durata nel tempo. Prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali robusti e affidabili, con finiture che assicurano protezione dalla corrosione e stabilità strutturale. Design funzionale che facilita l’installazione e l’adattamento in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: 2 galv.+2 stainl.steel uprights h=1800mm

larghezza

47,5 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

1800 mm

peso

16,8 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

47,5 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

Ponticello forato

forma del profilo

Altro

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Montanti acciaio inox e lamiera zincata H1800mm per applicazioni elettriche robuste e resistenti