› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Montante rack doppio 19 pollici profondità estesa per armadi server applicazioni industriali automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG1805
Cod. Produttore EG1805
Cod. EAN 8015646751416

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800 mm
  • Montaggio: Rack 19 doppio
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Struttura metallica
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Normativa: EN IEC 61439-1 e 2
  • Compatibilità: Cabinet server
  • Uso: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Montante rack doppio per armadi da 19 pollici con profondità estesa, progettato per garantire un supporto robusto e stabile alle apparecchiature elettriche e di automazione. Realizzato in materiale resistente, assicura una facile installazione e una gestione efficiente dei componenti all'interno dell'armadio, ottimizzando lo spazio disponibile e migliorando l'organizzazione dei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni industriali e di automazione che richiedono precisione e affidabilità nella disposizione delle apparecchiature. Descrizione del produttore: Rack frame for server cabinet 1800x800 HXW

Caratteristiche tecniche

materiale

zinco

profondità

50 mm

altezza

1800 mm

tipo di accessori

kit di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

195 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montante rack doppio 19 pollici profondità estesa per armadi server applicazioni industriali automazione