›

Montante intermedio verticale 1800mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM1811
Cod. Produttore EM1811
Cod. EAN 8015646711946

Informazioni principali

  • Altezza: 1800 mm
  • Tipo: Montante intermedio
  • Posizione: Posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: IEC 61439-1 e 2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e 62262
  • Materiali: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Montante intermedio verticale per quadri elettrici, progettato per offrire un supporto robusto e stabile all’interno degli armadi di automazione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo, facilitando il montaggio e l’organizzazione dei componenti elettrici. La sua altezza di 180 cm lo rende adatto per installazioni di medie dimensioni, assicurando una struttura solida e funzionale per l’alloggiamento dei dispositivi elettrici. Ideale per applicazioni industriali e sistemi di automazione, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza nell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Intermediate Back Uprights H=1800mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

155 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1710 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

40 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montante intermedio verticale 1800mm per quadri elettrici industriali