›

Montante intermedio VC celle H20 per quadri automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM2003
Cod. Produttore EM2003
Cod. EAN 8015646696076

Informazioni principali

  • Altezza: 2000 mm
  • Tipo: Montante intermedio VC
  • Configurazione: Con scomparti + contenitore cavi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Montante intermedio per armadi di automazione, progettato per garantire robustezza e stabilità nella struttura. Realizzato in materiale resistente, consente un montaggio modulare e flessibile grazie alle celle di altezza 20. Ideale per l’organizzazione e il supporto di componenti elettrici all’interno di quadri di controllo, assicura una gestione efficiente dello spazio e una facile integrazione con altri elementi del sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uprights for configuration with compartments + int. cable container H=2000mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

450 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1900 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

50 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montante intermedio VC celle H20 per quadri automazione