›

Montante intermedio VC 7 uprights H1800mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM1803
Cod. Produttore EM1803
Cod. EAN 8015646696069

Informazioni principali

  • Descrizione: Montante intermedio VC a celle H 18
  • Altezza: 1800 mm
  • Applicazione: Configurazione con scomparti
  • Contenitore cavi interno: Incluso
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Protezione: IP e IK conformi

Descrizione del prodotto

Montante intermedio per armadi di automazione, progettato per garantire stabilità e supporto ottimale alle celle di montaggio. Realizzato con materiali resistenti, assicura una struttura robusta e duratura per l’installazione di componenti elettrici. Altezza di 18 unità, ideale per configurazioni modulari e personalizzabili. Compatibile con sistemi di automazione, facilita il fissaggio e l’organizzazione interna degli armadi, migliorando l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uprights for configuration with compartments + int. cable container H=1800mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

450 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1700 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

50 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montante intermedio VC 7 uprights H1800mm automazione industriale